Biztonsági nyírószeg

Cikkszám: 6800-02
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6800-02
EAN / GTIN 4000896148097
Gyártó száma 6800-02
L-szám L60140 5421

Leírás

Leírás:

  • Biztonsági nyírócsap az 6800ALU-1400-hez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban