Bit készlet 61 darabos KPS

Cikkszám: 675800 KPS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; Lapos csavarhúzó
Tartalom (db) 61
Bit hatszög szár C 6,3
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675800 KPS
EAN / GTIN 4013288024756
Gyártó száma 05066386001

Leírás

Tartalma:

Bit pengék, C 6,3 (1/4 col), válogatott; 1 gyorscsatlakozó szár.

Tartalma:

Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 675200 sz. 7 db 1/25 méret; 15 db 2/25 méret; 3 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 675220 sz. 7 db 1/25 méret; 15 db 2/25 méret; 3 db 3/25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 5-5 db 1,0×5,5; 1,2×6,5 méret
Gyorscsatlakozó szár: 1 db