Kivitel:
A 29 mm és 50 mm hosszú bitek hosszabb torziós zónával rendelkeznek, így hosszabb az élettartamuk. Ideális fúró- és ütvecsavarozókhoz.
Tartalma:
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Phillipshez: 3 db PH1; 5 db PH2; 2 db PH3
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db PZ1; 3 db PZ2; 1 db PZ3
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 2-2 db 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6-os méret, 1 db 8-as méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz: 2-2 db méret: TX6; TX7; TX8; 1 db méret: TX9;
3-3 db TX10; TX15; 5-5 db TX20; TX25 méret
2 db méret: TX27; 2-2 db méret: TX30; TX40
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx®-hoz csappal: 1-1 db TX10; TX15; TX27; TX30; TX40 méret
2-1 db TX20; TX25 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, belső Torx Plus®-hoz: 1-1 db 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP; 25IP; 30IP; 40IP méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, hornyoshoz: 1-1 db 4,5; 5,5; 6,5 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, TORQ-SET®-hez: 1-1 db 6; 8; 10 méret
Bitek, hossz 25 mm, C 6,3, szorítóhoz: 1–1 db méret: 8; 10
Adapter: 1 db C 6,3 bit szár - 1/4 col négyszög
Bitek, hossz 29 mm, C 6,3, Phillipshez: 2 db PH2
Bitek, hossz 29mm, C 6,3, Pozidrivhoz: 2 db PZ2
Bitek, hossz 29 mm, C 6,3, belső hatszöghöz: 1-1 db 3; 4; 6 méret;
2 db 5 méret
Bitek, hossz 29 mm, C6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db TX20; TX25 méret
Bitek, hossz 50 mm, E 6,3, Phillipshez: 1 db PH2
Bitek, hossz 50mm, E 6,3, Pozidrivhoz: 1 db PZ2
Bitek, hossz 50 mm E 6,3, belső Torx®-hoz: 1-1 db méret: TX10; TX15; TX20; TX 25;TX30; TX40
Szár mágnessel: 1 db
Tartalom:
90 db bit, hossza 25 mm, C 6,3;
9 db bit, hossza 29 mm, C 6,3;
8 db bit, hossza 50 mm, E 6,3;
1 db szár mágnessel