Erő kombinált fogó 200 mm, mártott szigeteléssel

Cikkszám: 6707740
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6707740
EAN / GTIN 4010886670774
Gyártó száma 6707740

Leírás

Leírás:

DIN ISO 5746 szerinti kialakítás
A legkeményebb folyamatos használatra
Nagy kar a könnyebb munkavégzésért
Induktívan edzett precíziós vágóélek, extra hosszú, vágóél keménysége 62 - 64 HRC
Kerekes és lapos anyagokhoz
Minden huzalhoz, kemény huzal/zongorahuzal is, 1,6 mm
GEDORE speciálisan edzett és lágyított acél, ejtve kovácsolt, olajban edzett és edzett
TL típus = acélszürke, kékre mártott csúszásmentes fogantyúval
Az erőfogók 35%-kal kevesebb erőkifejtést jelentenek
Vágott fogófelület a különösen jó fogásért
Gorombás fogófelület a csavarok, csövek stb. biztos tartásához.

Jellemző:

  • Pofa alakja: lapos pofák
  • Pofa hossza L3 [mm]: 39,5 mm
  • Csatlakozási típusok [mm]: behelyezett csukló
  • Teljes szélesség [mm]: 52 mm
  • Teljes magasság [mm]: 16 mm
  • Teljes hossz [mm]: 198 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
  • Edzési eljárás [mm]: Indukciósan edzett
  • Fej szélessége 1 [mm]: 27,0 mm
  • Fejvastagság T1 [mm]: 12,4 mm
  • Anyag: Edzett acél
  • A vágóél alakja: ferdével
  • A vágóél keménysége: 62 - 64 HRC
  • Vágási kapacitás (max.): 1,6
  • Szélesség W4 [mm]: 6,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Szikramentes változat: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz