Leírás:
DIN 472, DIN 984 szerinti rögzítőgyűrűkhöz
Konstrukció a DIN 5256 Form D szerint
90°-os szögben állított pofák
Kovácsolt GEDORE króm-vanádium speciálisan edzett és temperált acél
Pontos megmunkálás, olajban edzett és lágyított
Fekete, kékre mártott markolatú markolattal
Fekete, kékre mártott markolattal
Jellemző:
- Csatlakozási típusok [mm]: szerelt csukló
- Teljes szélesség [mm]: 55 mm
- Teljes magasság [mm]: 25 mm
- Teljes hossz [mm]: 218 mm
- Markolat kialakítása [inch]: mártott szigetelésű
- Edzési eljárás [mm]: olajban edzett és edzett
- Fej hossza [mm]: 50 mm
- Anyag: Króm-vanádium hőkezelt acél
- Felület: fekete lakkozott
- Csúcs Ø: 2,3 mm
- A tengely átmérője [inch]: 1.5/8-4
- A tengely átmérője [mm]: 40-100
- 1000 V szigetelt: nincs
- Szikramentes változat: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs