Csavartartó, Típus: 3

Cikkszám: 666425 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3
Penge ⌀-höz 6,5 − 8 mm
Külső ⌀ 17 mm
Hossz 41 mm
Termék fajtája Tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 666425 3
EAN / GTIN 4013288147714
Gyártó száma 05258076001

Leírás

Kivitel:

Tartósan rugalmas pengebefogó a pengére ill. bitre való feltűzéshez. A rugalmas és nagy kopásállóságú csavarmegfogó a csavart mechanikusan rögzíti. A munkadarabba való becsavarozáskor a csavar automatikusan kioldódik.
Teljesen szigetelt VDE csavarhúzóhoz.

Felhasználás:

Csavarok megtartásához nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkáknál.

Alkalmazható:

Minden szokásos csavarhúzóhoz és hosszú bit pengéhez. Kör- és hatszög pengéhez alkalmazható a profiltól függetlenül.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz