Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm

Cikkszám: 663000 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
825 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Classic VDE
Pengeszélesség b 4 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Penge jelölése 3
Élvastagság a 0,8 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 195 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 663000 4
EAN / GTIN 7610733064298
Gyártó száma 5100.3-100

Leírás

Kivitel:

Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett.
Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm

Lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 4mm

érdeklődés szerint
Raktáron
825 darabszám azonnal szállítható
7,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 311 darabszám azonnal szállítható
5,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
Teljes hossz 195 mm 195 mm
Pengehossz 100 mm 100 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pengeszélesség b 4 mm 4 mm
Élvastagság a 0,8 mm 0,8 mm
Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz