{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 932 A | |
Pengeszélesség b | 7 mm | |
Élvastagság a | 1,2 mm | |
Pengehossz | 125 mm | |
Teljes hossz | 230 mm | |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | |
Profil | Lapos csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 660300 7 | |
EAN / GTIN | 4013288018038 | |
Gyártó száma | 05018266001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
699 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 088 darabszám azonnal szállítható
6,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 625 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó | Lapos csavarhúzó |
Teljes hossz | 230 mm | 230 mm | 225 mm |
Pengehossz | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Pengeszélesség b | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Élvastagság a | 1,2 mm | 1,1 mm | 1,2 mm |
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó | Csavarhúzó |