{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3; F 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 196 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 cNm - 120 cNm | |
Nyomatéktartomány | 0,2 Nm - 1,2 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 cNm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; cNm | |
Mérési eljárás | Nyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659985 120 | |
EAN / GTIN | 4000896260041 |