{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 1 449 mm | |
Nyomatéktartomány | 300 Nm - 1 000 Nm | |
Nyomatéktartomány | 200 lbfft - 750 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 20 Nm | |
Súly | 7 900 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Kijelzés | Analóg | |
Kioldás jelzése | tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus hosszú utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | igen | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657755 1000-3/4 |