Körkörös fogó belső gyűrűkhöz Hossz 215mm Fej krómozott Fogantyú krómozott, karéjozott markolatok

Cikkszám: 65444131
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
Cikkszám 65444131
EAN / GTIN 4018754333653
Gyártó száma 65444131

Leírás

Leírás:

  • 90°-ban döntött pofákkal ellátott változat
  • Alkalmas a furatokban lévő belső gyűrűk megfogására, behelyezésére és eltávolítására
  • Precíziós hengeres hegyekkel
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • A fej és a fogantyúk krómozott, a fogantyúk pedig kockás
  • DIN 5256 D

Jellemző:

  • DIN: DIN 5256 D.
  • A gyűrűkhöz: 40-100 mm
  • Méret: J31
  • A fogantyú: krómozott, kockás
  • Fej: krómozott
  • Hosszúság mm (l): 215 mm
  • Csúcsátmérő [mm]: 2,3 mm
  • Súly (g): 195 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz