Seeger gyűrű fogó belső gyűrűkhöz min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Cikkszám: 65434002
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
Termék fajtája Seeger gyűrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Gyártó száma 65434002
L-szám L60010 551

Leírás

Leírás:

  • DIN 5256 C
  • Egyenes, nehéz forma
  • Süllyesztékben kovácsolt
  • Precíziós hegyek

Jellemző:

  • Csúcsátmérő [mm]: 1,8 mm
  • rögzítőgyűrűkhöz: 19-60
  • Fogantyúk: krómozott, kockás
  • Fej: matt krómozott
  • Átmérő max. (mm): 60 mm
  • Átmérő min. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Hossz [mm]: 180 mm
  • Súly: 135 g
  • Szélesség mm (b): 52 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz