{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Profil oldali ⌀ | 49,5 mm | |
Hossz | 67 mm |
Cikkszám | 647000 36 | |
EAN / GTIN | 4018754009909 | |
Gyártó száma | 06010036 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, 1 col 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
35,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
778 darabszám azonnal szállítható
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
14,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 49,5 mm | 48 mm | 52 mm |
Hossz | 67 mm | 50 mm | 65 mm |
Kulcsnyílás | 36 mm | 36 mm | 36 mm |