{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil oldali ⌀ | 24 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | |
AS-Drive profillal | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637656 14 | |
EAN / GTIN | 4007555300148 | |
Gyártó száma | 300148 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej 3/8 col teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 035 darabszám azonnal szállítható
4,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
869 darabszám azonnal szállítható
5,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 24 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 25 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN 60900 / VDE 0682-201 |
Felület | Krómozott, műanyag szigeteléssel | Krómozott | Krómozott | Műanyag szigeteléssel |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |