{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 7 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 10,5 mm | |
Hossz | 24 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 637200 7 | |
EAN / GTIN | 4018754002887 | |
Gyártó száma | 02110007 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög dugókulcs fej 3/8 col 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 044 darabszám azonnal szállítható
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 10,5 mm | 10,9 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | 3/8 coll |
Hossz | 24 mm | 25 mm |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél |