Dugókulcs készlet, 3/8 col négyszög, VDE szigetelt 17 darabos, Típus: 6

Cikkszám: 633995 6
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Csatlakozó négyszög: 3/8
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 6-19
  • Alapanyag: Króm molibdén acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8100 SB VDE 1
Tartalom (db) 17
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 6-19 mm
Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Alapanyag Króm molibdén acél
Csomagolás Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Hossz 300 mm
Szélesség 180 mm
Magasság 60 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Felület Matt krómozott
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 633995 6
Másolás
EAN / GTIN 4013288190970
Másolás
Gyártó száma 05004970001
Másolás
Gyártó Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Leírás

Kivitel:

Dugókulcs készlet 1000 Voltig teljesen szigetelt DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M3,5 − M12 menettel.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Tartalom:

Dugókulcs fej, 6-szög, VDE szerint szigetelt: 14 db 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
Toldószár, VDE szerint szigetelt: 91 mm és 166 mm
Kerepes hajtószár, VDE szerint szigetelt: 1 db
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz