{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX40 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profilméret A | 6,6 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | |
Hossz | 100 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631780 TX40 | |
EAN / GTIN | 4045197382252 | |
Gyártó száma | 631780 TX40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Rátűzőkulcs, 1/4 col Torx®-hoz hosszú, Torx® profil: TX40
érdeklődés szerint
Raktáron
2 403 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
2,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
10,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható
8,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 12 mm | 12,5 mm | 12 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilméret A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |