{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 7,3 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631020 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197161765 | |
Gyártó száma | 631020 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 524 darabszám azonnal szállítható
2,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 319 darabszám azonnal szállítható
3,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
553 darabszám azonnal szállítható
3,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 7,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 25 mm | 24,8 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |