SDS plus Pro 4 darabos fúrókészlet 4 darabos

Cikkszám: 630580000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630580000
EAN / GTIN 4007430420343
Gyártó száma 630580000
L-szám L01750 487

Leírás

Leírás:

  • Legnagyobb fúrási sebesség a súrlódás csökkentésének és a véső alakú fúrófej speciális vágóél-geometriájának köszönhető jobb ütésátvitelnek köszönhetően
  • Stabil és tartós középpont a tűpontos fúráshoz
  • A teljesítménytörők mikrorepedéseket okoznak az anyagban az érezhetően gyorsabb fúrási előrehaladás érdekében
  • Nagyított erősítőfázisok csökkentik a beakadás valószínűségét erősítőbetétekre történő ütések esetén
  • Nagy térfogatú 2-2 spirálgeometria magerősítéssel a fúrópor gyors továbbítása és a maximális törésállóság érdekében
  • Betonban való használatra, falazat, természetes kő, gránit
  • műanyag kazettában
  • Ø 5, 6 mm, L = 50/110 mm; Ø 8,10 mm, L = 110/160 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz