80X25X22,23-65X15 C 30 N, kő csészecsiszolókorong 80X25X22,23-65X15 C 30 N

Cikkszám: 629175300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629175300
EAN / GTIN 4007430414748
Gyártó száma 629175300

Leírás

Leírás:

  • A teljes kő felületének csiszolása
  • Keménység: közepes
  • Szintetikus műgyanta kötés
  • Jó anyagleválasztás jó élettartammal
  • Kizárólag száraz csiszoláshoz
  • Maximális munkasebesség 50 m/s
  • Szögcsiszolókhoz Ø 115 mm, 125 mm és 150 mm csiszolókorongokkal

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 80 x 25 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 11940 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz