Csiszolókorong 175x25x20 mm, 36 P, NK,Ds

Cikkszám: 629091000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Köszörűkorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 629091000
EAN / GTIN 4007430201898
Gyártó száma 629091000
L-szám L01750 1651
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Szerszámacélok csiszolásához
  • Finom szemcsék (60 N): edzett és edzetlen acélok finom csiszolására alkalmas, pl. csavarfúrók, csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok, vésők, faragókések
  • Gorva szemcsék (36 P): edzett és edzetlen acélok durva csiszolására alkalmas, pl. csavarhúzók, vésők, hasítószerszámok.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 175 x 25 x 20 mm
  • Alkalmas: DS 175 W / DS 175 D
  • gabona és keménység: 36 P.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz