Csuklós speciális körmöskulcs egyenes, Legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀: 40/3mm

Cikkszám: 628800 40/3
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb ⌀ / csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 764C
Gyártó jelölése 764
Max. ⌀ 40 mm
Csap névleges ⌀ 3 mm
Teljes hossz 150 mm
Állítható csaptávolság a 18 mm - 40 mm
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 628800 40/3
Másolás
EAN / GTIN 4020772041038
Másolás
Gyártó száma 41038
Másolás
Gyártó Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett.
Fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm; tűrésmező h12.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz