Állítható speciális körmöskulcs egyenes 4 mm

Cikkszám: 628600 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csap névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 758
Gyártó jelölése 758
Csap névleges ⌀ 4 mm
Hossz L 160 mm
Állítható csaptávolság a 11 mm - 60 mm
könyökös nem
egyenes igen
bőségállítással igen
Termék fajtája Speciális körmöskulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628600 4
EAN / GTIN 4020772040628
Gyártó száma 40626

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, barnítva megeresztett, fix csapokkal.

Felhasználás:

Kétlyukú anyákhoz.

Figyelem:

Csap ⌀ = csap névleges ⌀ − 0,1 mm. Tűrésmező h12.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz