Gyémánt vágótárcsa UP prof. 180x22,23mm

Cikkszám: 628561000
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628561000
EAN / GTIN 4061792174399
Gyártó száma 628561000

Leírás

Leírás:

  • Teljesítményes gyémánt vágókorong szegmentált éllel a kemény anyagok agresszív, gyors vágásához, nagy vágási teljesítmény és nagyon jó élettartam
  • Kifejezetten alkalmas általános építőanyagokhoz, mint például beton, térkőbeton, kemény és lágy homokkő, agyagtégla
  • Tiszta vágóélek és nagy vágási sebesség a speciális rövid fogazású szegmenseknek köszönhetően
  • A legmagasabb szintű biztonság a lézerhegesztett gyémánt szegmenseknek köszönhetően. A szegmensek magassága 9-10 mm.
  • Beszerzési szám: 628563000 és 628564000 redukciós gyűrűvel 20 mm-es vagy 25,4 mm-es tartóval rendelkező gépekhez.

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,417 kg
  • Átmérő x furat: 180 x 22,23 mm
  • Maximális fordulatszám: 8500 rpm
  • Szegmensek száma: 20 x 2,6 x 9 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz