1 bit Torx bit T20/ 89 mm-es torziós csavarhoz

Cikkszám: 628529000
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628529000
EAN / GTIN 4061792004207
Gyártó száma 628529000
L-szám L01750 710

Leírás

Leírás:

  • Molibdén-vanádium acélból (S2 minőség) készült csavarhúzóhegyek a nagy tartósság és a csavarokkal való súrlódásos kapcsolat érdekében
  • A torziós zóna lehetővé teszi a nyomatékcsúcsok elnyelését, mivel elnyeli a csavarozás során fellépő erőket és rezgéseket. Nagy erőterhelés lehetséges; véd az idő előtti törés ellen
  • 1/4″ hatszögletű meghajtás.

Jellemző:

  • Bitméret: T20
  • Teljes hossz: 89 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz