Gyémánt csempemagfúrófej ″Dry″, 75 mm, M 14

Cikkszám: 628315000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628315000
EAN / GTIN 4007430230676
Gyártó száma 628315000
L-szám L01750 1437

Leírás

Leírás:

  • M 14-es menet sarokcsiszolókon való használathoz
  • Hosszú élettartam és gyors fúrási előrehaladás a vákuumforrasztott gyémántoknak köszönhetően
  • A fúrómag könnyű eltávolítása az oldalsó mélyedéseknek köszönhetően
  • Nincs szükség extra hűtésre. A Ø 6-14 mm-es fúrószálak a jobb hűtés érdekében beépített paraffinemulzióval is rendelkeznek. Egymást követő fúrások esetén ajánlott a koronát minden fúrás után röviden vízzel lehűteni!
  • A csempe / porcelán / gránitlap vastagsága ajánlott a felhasználható hossz. Általános szabályként max. 2 cm. A gránitlapok / munkalapok 5 cm-ig fúrhatók. Ebben az esetben a koronát gyakrabban kell kihúzni a fúrólyukból, hogy rövid időre lehűljön!
  • Fontos: Ne fúrjon az aljzatba, amikor az anyagot lerakják!
  • Maximális munkasebesség: 80 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz