Csuklós körmöskulcs   csapokkal 22/2,5 mm

Cikkszám: 628100 22/2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Legnagyobb ⌀ / csap ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 776C
Anya külső ⌀ 16 mm - 22 mm
Max. ⌀ 22 mm
Csap ⌀ 2,5 mm
Teljes hossz 135 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628100 22/2,5
EAN / GTIN 4020772053055
Gyártó száma 53058

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs csappal.
Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.

Felhasználás:

Keresztfuratos anyákhoz DIN 1816.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz