CV fafúró 8x117 mm

Cikkszám: 627991000
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
8 mm
Teljes hossz 117 mm
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627991000
EAN / GTIN 4007430066718
Gyártó száma 627991000
L-szám L01750 1801

Leírás

Leírás:

  • Kemény- és puhafa, rétegelt lemez, forgácslap stb
  • Facsavaros fúró kiváló minőségű acélból, edzett, középheggyel
  • Hasonlóan a DIN 7487 szabványhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 75 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 117 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz