Racsnis hajtószár csatlakozó négyzet nélkül

Cikkszám: 6278870
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6278870
EAN / GTIN 4010886627884
Gyártó száma 6278870
L-szám L60160 5963

Leírás

Leírás:

Univerzálisan használható az iparban és az autóiparban
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Közepesen finom fogazású és nagyon robusztus
A visszafordítási szög 10 fok
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Vanádium acél 31CrV3, krómozott.

Jellemző:

  • A racsnifej magassága: 31 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 31 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Visszahajlási szög: 10 °
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz