Leírás:
Különösen alkalmas szűk helyeken történő munkavégzéshez
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Kapcsolótárcsával, finom működésű és robusztus
Húzási szög 7,2°
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Vanádium acél 31CrV3.
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 50
- Teljes szélesség [mm]: 64 mm
- Teljes magasság [mm]: 60 mm
- Teljes hossz [mm]: 500 mm
- A racsnifej magassága: 60 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 7,2 °
- Biztosító: Tűzár
- Kapcsolási típus: Kapcsolótárcsa
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs