10 HSS-R fúró 4,2x75 mm

Cikkszám: 627732000
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
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 118
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
Névleges ⌀ DC 4,2 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 118 fok
Szár Hengeres szár
Teljes hossz L 75 mm
Tartalom 10
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627732000
EAN / GTIN 4007430067425
Gyártó száma 627732000
L-szám L01750 1064

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 43 mm
  • Átmérő: 4,2 mm
  • Teljes hossz: 75 mm
  • Értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz