HM betonfúrófej pro 6x150 mm

Cikkszám: 627423000
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
  • Szerszámanyag: HM
  • Szár: Zylinderschaft
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
Szerszámanyag HM
Szár Zylinderschaft
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627423000
EAN / GTIN 4007430069948
Gyártó száma 627423000

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű, robusztus betonfúrószár a DIN 8039 szerint 130°-os keményfémlemezzel, különösen hőálló, nagyon hosszú élettartamú, speciális horonnyal a fúrópor gyors eltávolításához
  • 3-fogú fúrószerszámmal ellátott könnyű forgókalapácsokhoz is alkalmas
  • Granit, beton, falazat, természetes és műkő fúrásához alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 105 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz