TCT üvegfúró 4x60 mm

Cikkszám: 627243000
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
4 mm
Teljes hossz 60 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627243000
EAN / GTIN 4007430066077
Gyártó száma 627243000
L-szám L01750 1172

Leírás

Leírás:

  • Üvegfúrók speciális keményfémlemezzel
  • Üveg, tükörüveg, üvegek, csempék stb. fúrásához.
  • Vigyázat: Alacsony fordulatszámot állítson be és hűtse le kellően!

Jellemző:

  • Átmérő: 4 mm
  • Teljes hossz: 60 mm
  • értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz