metaBOX 145 L SBE / KHE / UHE számára

Cikkszám: 626892000
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626892000
EAN / GTIN 4061792189522
Gyártó száma 626892000
L-szám L01760 228

Leírás

Leírás:

  • Intelligens szállítás és és tárolórendszer a mobil munkavégzéshez
  • A maximális teherbírást biztosító anyagnak és kialakításnak köszönhetően rendkívül robusztus és törhetetlen
  • A gépek és tartozékok optimális védelme a szennyeződés és a nedvesség ellen (IP43)
  • A dobozok gyors és egyszerű egymásra helyezése és összekapcsolása minden rendszerszélességben
  • A dobozok a veremben könnyen, szétkapcsolás nélkül nyitható
  • Kényelmes első fogantyú a testhez közeli hordozáshoz és extra széles fedélfogantyú (nem 185 XL esetén) több doboz veremben történő hordozásához
  • Számos, pontosan illeszkedő betét (tartozék) a dobozon belüli egyedi megrendeléshez
  • Kényelmes tartozékok: Gördítőlap a maximális mobilitás érdekében és adapterlemez a dobozok járműben való rögzítéséhez
  • metaBOX 145 L, geeinget SBE / KHE / UHE számára
  • Belső méretek: 479 x 268 x 110 mm.

Jellemző:

  • Méretek: 496 x 296 x 145 mm
  • Súly: 2 kg
  • Belső méretek: 479 x 268 x 110 mm
  • A tok térfogata: 14,1 l..
  • Anyag: ABS
  • Max. Teherbírás fedél: 125 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz