Lépcsős hajtószár 240 mm, d 8 + 10 mm

Cikkszám: 6219430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6219430
EAN / GTIN 4010886621943
Gyártó száma 6219430

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, krómozott, teljesen edzett

Jellemző:

  • Kialakítás: teljesen edzett
  • Vájat Ø 1: 8,00 mm
  • Dűbelcsap [mm] Ø 2: 10,00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 240 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz