Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27

Cikkszám: 616748000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Gyártó száma 616748000

Leírás

Leírás:

  • Speciális tárcsa nyitott szerkezettel a magas anyagleválasztás és a jó szerszámélettartam érdekében
  • Keménység: lágy
  • Leginkább kenhető anyagok megmunkálására alkalmas, mint például alumínium, bronz, réz, sárgaréz
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Vigyázat: Zárt helyiségekben kötelező a jó elszívás, mivel az alumíniumpor nagy koncentrációban robbanáshoz vezethet!

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • Minőségi osztály: A 36-M..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz