Flexiarapid 125 x 1,0 x 22,23 mm, alumínium, TF 41

Cikkszám: 616513000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616513000
EAN / GTIN 4007430248060
Gyártó száma 616513000
L-szám L01750 829

Leírás

Leírás:

  • Vékony, nagy teljesítményű tárcsa kifejezetten alumínium, színesfémek, réz, sárgaréz, bronz, stb. és rozsdamentes, vékonyfalú anyagok, pl. csövek, lemezek, profilok, huzalok megmunkálásához
  • Keménység: középkemény
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú élettartammal
  • Maximális munkasebesség 80 m/s
  • Vigyázat: Zárt helyiségekben kötelező a jó elszívás, mivel az alumíniumpor nagy koncentrációban robbanáshoz vezethet!

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 12200 rpm
  • Minőségi osztály: 60 P..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz