Flexiamant super 115x6.0x22.23 acél, SF 27

Cikkszám: 616275000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616275000
EAN / GTIN 4007430061096
Gyártó száma 616275000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa minden fémmegmunkáláshoz
  • Kifejezetten alkalmas sorjamentesítő munkákhoz és élcsiszoláshoz, öntöttvas megmunkálásához is
  • Keménység: kemény
  • Jó anyagleválasztás rendkívül jó szerszámélettartam mellett
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Jellemző:

  • Változat: Ofszet
  • Átmérő x vastagság x furat: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 13300 rpm
  • Minőségi osztály: A 24-t..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz