Fazék csiszolókorong 110/90x55x22,23 C 36 M, kő

Cikkszám: 616177000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616177000
EAN / GTIN 4007430436504
Gyártó száma 616177000

Leírás

Leírás:

  • Általános munkákhoz
  • Szintetikus műgyanta kötésű
  • Jó anyagleválasztás jó szerszámélettartam mellett
  • Felületcsiszolás minden kőmegmunkáláshoz
  • Egyébként alkalmas öntött anyagokhoz és színesfémekhez
  • Maximális munkasebesség 50 m/s
  • Szögcsiszolókhoz Ø 180 mm és 230 mm csiszolókoronggal
  • Keménység: közepesen kemény.

Jellemző:

  • Átmérő x vastagság x furat: 110 x 55 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 8600 rpm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz