Flexiamant 180x3,0x22,23 acél, TF 41

Cikkszám: 616123000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 616123000
EAN / GTIN 4007430400178
Gyártó száma 616123000

Leírás

Leírás:

  • Univerzális tárcsa fémmegmunkáláshoz
  • Keménység: közepes
  • Nagy vágási teljesítmény hosszú szerszámélettartam mellett
  • Kiegyensúlyozott vágási teljesítmény és szerszámélettartam
  • Maximális munkasebesség 80 m/s

Jellemző:

  • Kivégzés: Egyenes
  • Átmérő x vastagság x furat: 180 x 3 x 22,23 mm
  • Max. Fordulatszám: 8500 rpm
  • Minőségi osztály: A 30-R..

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz