{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 5,5 mm | |
Kulcs hossza L | 100 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197385086 | |
Gyártó száma | 613900 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 5,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 466 darabszám azonnal szállítható
3,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 066 darabszám azonnal szállítható
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
521 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Felület | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |