{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 190 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197385154 | |
Gyártó száma | 613900 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
795 darabszám azonnal szállítható
4,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 032 darabszám azonnal szállítható
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
518 darabszám azonnal szállítható
9,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Felület | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Kulcsnyílás | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |