{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6003 Joker | |
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613800 16 | |
EAN / GTIN | 4013288212726 | |
Gyártó száma | 05020207001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
21,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
761 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 413 darabszám azonnal szállítható
5,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
939 darabszám azonnal szállítható
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 180 mm | 200 mm | 200 mm | 180 mm |
Kulcsnyílás | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |