{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6003 Joker | |
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 165 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613800 14 | |
EAN / GTIN | 4013288212702 | |
Gyártó száma | 05020205001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
18,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
357 darabszám azonnal szállítható
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 341 darabszám azonnal szállítható
4,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 334 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Kulcs hossza L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |