{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6003 Joker | |
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613800 12 | |
EAN / GTIN | 4013288212566 | |
Gyártó száma | 05020203001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 390 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 710 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Matt krómozott | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 140 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |