Leírás:
Ez a 0. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátottMérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete karakterek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.
Jellemző:
Számolási irány átkapcsolható: Igen
Kijelző: LCD, karaktermagasság: 9,5 mm
Inch-metrikus: Metrikus
Kiszállítás: AC adapterrel, orsóemelő fogantyúval együtt.
Tömeg: 305
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás