Mérőhasáb, inch, vizsgálati tanúsítvány, BS, 1. osztály, kerámia, 4″.

Cikkszám: 613204-131
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613204-131
EAN / GTIN 4946368303642
Gyártó száma 613204-131
L-szám L40010 16364

Leírás

Leírás:

Ez az 1. osztályú, gyári vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott Mérőhasáb a következő előnyöket kínálja Önnek: A kerámia anyagnak köszönhetően ezek a Mérőhasábok nagyon kopás- és korrózióállóak. A CERA Mérőhasábok kopásállósága tízszerese az acélénak és háromszorosa a karbidénak. Az acél és a kerámia hasonló tágulási együtthatóval rendelkezik, ami csökkenti a hőmérséklet-változások miatt fellépő mérési hibákat Nem mágneses: a porok (például a vasszemcsék) nem tapadnak a felületekhez. Jól látható jelölés: Fekete jelek hófehér felületen Gyakorlatilag idővel nem változnak a méretek, és nem tapadnak az acél Mérőhasábokhoz Karcolások okozta görcsök nélkül.

Jellemző:

Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: habszivacs párnázás

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz