{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 25 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 28 mm | |
Szabvány | DIN 3110; ISO 3318 | |
Kulcs hossza L | 274 mm | |
Maximális pofaszélesség b1 | 56 mm | |
Maximális pofaszélesség b2 | 62 mm | |
Maximális pofamagasság h | 9 mm | |
Pofaállás 1 | 15 fok | |
Pofaállás 2 | 15 fok | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
szikramentes | nem | |
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 610900 25X28 | |
EAN / GTIN | 4045197384300 | |
Gyártó száma | 610900 25X28 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílások: 25X28mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | nem | nem |
Pofaállás 1 | 15 fok | 15 fok |
Pofaállás 2 | 15 fok | 15 fok |
Maximális pofaszélesség b1 | 56 mm | 56 mm |
Kulcs hossza L | 274 mm | 274 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |