Leírás:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Króm-vanádium acél 31CrV3, Krómozott
Gondosan kovácsolt és professzionálisan megmunkált
A vékony pofák és a keskeny pofafalak összességében könnyebbé teszik a kulcsot
A túlterhelést a deformáció jelzi
Biztos fogás az üreges szárnak köszönhetően - nagyon ergonomikus és kézreálló
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés
Univerzális használatra tervezték
Magas minőségű ipari minőség a kemény, folyamatos használathoz.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 45 mm
- Teljes magasság [mm]: 20 mm
- Teljes hossz [mm]: 252 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 30,0 mm
- Fej szélessége 2 [mm]: 45,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 12,5 mm
- Fej magassága 2 [mm]: 7 mm
- Anyag: 31CrV3
- Szájhelyzet 1: 15°
- Felület: krómozott
- Gyűrű profil: UNIT-DRIVE
- Gyűrű szöge: 15°
- Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 13/16″