Kivitel:
Akkus porszívó AS 36-18 H 30 PC-CC kézi szűrőtisztítással és CordlessControl;
Leírás:
- Kompakt, sokoldalú, H porosztályú akkumulátoros porszívó integrált szűrőtisztítással
- CordlessControl: a porszívó automatikusan elindul/leáll, ha a tömlőre csatlakoztatott Metabo vagy más márkájú akkumulátoros szerszámot be/ki kapcsolják
- Nedves/száraz porszívó kereskedelmi jóváhagyással
- Maximális felhasználói védelem: a H porosztályú porokra vonatkozó uniós szabvány szerint tanúsított
- PressClean: Kézi szűrőtisztítás erős légáramlással, amikor a porszívó kapcsolóját munkaszünetekben megnyomja
- Eco üzemmód az akkumulátor töltésenkénti hosszabb üzemidőhöz, Boost üzemmód a maximális teljesítményhez
- Automatikus utánfutás funkció a szívótömlő teljes kiürítéséhez
- Nedves porszívózás közbeni szívásleállítás, a maximális töltöttségi szint elérésekor
- Figyelmeztető jelzés, ha a minimális térfogatáramot nem érik el a felhasználó védelme érdekében
- Az alapszintű antisztatikus berendezés megakadályozza a statikus feltöltődést a megfelelő tartozékok használata esetén
- A metaBOX-ok gyors összekapcsolása a porszívón lévő szerszámokkal és tartozékokkal a könnyű áthelyezés érdekében
- A porszívó tartozékai a Quick-sel együtt szállított rendszerrel a használat közbeni gyors cseréhez
- Egyszerű szállítás a tömlőtartónak és a csövek és fúvókák depójának köszönhetően
- Por- és fröccsenésbiztos akkumulátortartó rekesz zárható fedéllel
- Néhány márka, egy akkumulátorrendszer: Ez a termék kombinálható a CAS márkák összes 18 V-os akkucsomagjával és töltőjével: www. cordless-alliance-system. com
Szállítási terjedelem: Antisztatikus szívótömlő Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), CordlessControl jeladó rögzítőpánttal Ø 35 mm, 3 szívócső (krómozott), szívófúvóka (120 mm széles), padlófúvóka (360 mm széles), résfúvóka, kefefúvóka, csatlakozóhüvely Quick Ø 28/35 mm, csatlakozóhüvely Quick Ø 40/45 mm, fogantyú köztes darab Quick Premium, speciális szűrőzsák H-osztályhoz, akkucsomag nélkül, töltő nélkül.
Jellemző:
- Mérési bizonytalanság K: 2 dB(A)
- Akkufeszültség: 18 V
- Légkibocsátás max.: 3300 l/perc
- Vákuum: 140 hPa (mbar)
- Szűrőfelület: 5000 / 542 cm²
- Tartály térfogata: 30 l
- Szívótömlő Ø: 32 mm
- Szívótömlő hossza: 3,2 m
- Súly akkumulátor nélkül: 10,3 kg
- Bruttósúly: 13,020 kg